Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 8mm

Art.-nr.: 302165 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med maks. 80 bar
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse GZB-S
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 16,5 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. 8 mm
Spændediameter maks. 8 mm
Længde på udhæng 50,5 mm
Værktøjsspændelængde maks. 37,5 mm
Rundløbsnøjagtighed 5 µm
Med kølekanal nej
Maks. kølemiddeltryk 80 bar
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder-adapter
Samlet længde 50,5 mm
Samlet højde 24 mm
Totalbredde 24 mm
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Vægt 0,09 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302165 8
EAN/GTIN 4060576159836
Producentnummer 0207925
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Schunk GZB-S med tætning.
Kølemiddeltryk op til 80 bar.
Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.
Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.