{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
| Vonkajší ⌀ | 20 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| ⌀ D | 20 mm | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 µm | |
| Druh produktu | Redukčné púzdro |
| Číslo položky | 302165 8 | |
| EAN/GTIN | 4060576159836 | |
| Číslo výrobcu | 0207925 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |