Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 5mm

Art.-nr.: 302160 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02000105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 52,5 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 16 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype indstiksskaft
Samlet længde 52,5 mm
Samlet højde 27 mm
Totalbredde 27 mm
Vægt 0,1 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302160 5
EAN/GTIN 4019208193212

Betegnelse

Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.