{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02000105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 20 mm; 5 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm; 5 mm | |
| sąsaja staklių pusėje | koto skersmuo = 20 mm | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 5 mm | |
| Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 | 5 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 27 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 2 µm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įrankių laikiklio adapteris | |
| Visas ilgis L | 52,5 mm | |
| Visas aukštis H1 | 27 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 27 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Svoris | 0,1 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 302160 5 | |
| EAN / GTIN | 4019208193212 |