Slank hydraulisk ekspansionspatron, SK 40 A = 120, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 302093 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Holdertype konusdorn
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 116,8 mm
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 3 mm
Længde på udhæng 120 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 17,4 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 80 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Inkl. RFID-databærer nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype hydraulisk ekspansionsspændepatron
Samlet længde 188,4 mm
Samlet højde 49,5 mm
Totalbredde 49,5 mm
Standard ISO 7388-1
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt nej
Materiale sejhærdet stål
Vægt 0,28 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302093 3
EAN/GTIN 4045197761163
Producentnummer 302093 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)
  • Meget fin overfladestruktur.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. Hvor der kræves en reduceret interferenskontur. Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, Ab-spændenøgler nr. 308820308835, reduktionspatroner nr. 302135302187.