{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk og radialt | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Spændediameter min. | 5 mm | |
| Spændediameter maks. | 5 mm | |
| Længde på udhæng | 80 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 15,3 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 40 mm | |
| Værktøjsspændelængde maks. | 28 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Samlet længde | 148,4 mm | |
| Samlet højde | 49,5 mm | |
| Totalbredde | 49,5 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302089 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406114800 | |
| Producentnummer | 302089 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |