Kort borepatron Form AD 1-16 mm

Art.-nr.: 301435 1-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 16 mm
Adapter SK 50
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm
Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
Type slank
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 TX25
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301435 1-16
EAN/GTIN 4045197931801

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl ≤ 20 µm.
Sandblæst og slebet.
  • Slank konstruktion.
  • Målrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.
  • Optimale holdemomenter på værktøjet.

Leveringsomfang:

Inklusive Torx® - spændenøgle med T-greb, til høj kraftoverførsel.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.