Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD 1-16 mm

Št. art.: 301435 1-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 1 mm - 16 mm
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba vitke
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301435 1-16
EAN/GTIN 4045197931801

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka ≤ 20 µm.
Peskani in brušeni.
  • Ozka izvedba.
  • Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
  • Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx® s T-ročajem, za večjo moč.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.