• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Indsættelig rørformet støtte

Art.-nr.: 3012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve blå
Produkttype konsol
Længde 1,2 mm
Højde 300 mm
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3012
EAN/GTIN 4017976020150
Producentnummer 3012
L-nummer L90080 271
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Bøjler til fetra platformsvogn 4463 + 4463-1 samt platformstativ 4363. Bøjlerne indsættes blot i de dertil indrettede åbninger (huller). Det betyder, at de til enhver tid kan flyttes uden brug af værktøj. Når du bestiller, skal du sikre dig, at den korrekte længde og ønskede højde passer til pladevognen.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 1200
  • samlet højde (mm): 300