Tube cintré

Réf.: 3012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Revêtement revêtement par poudre
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Type de produit consoles
Longueur 1 200 mm
Hauteur 300 mm
Domaine d’utilisation chariots de transport

Identification et classification

Référence article 3012
EAN / GTIN 4017976020150
Réf. fabricant 3012
Article hors catalogue L90080 271
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Tube cintré pour le chariots porte panneaux 4463 + 4463-1 et rack à panneaux 4363. Les tubes sont simplement insérés dans les ouvertures (alésages) prévues à cet effet. Cela signifie qu'ils peuvent être repositionnés à tout moment sans outils. Lors de la commande, veuillez vous assurer que la longueur et la hauteur souhaitées correspondent au chariot porte panneaux choisi.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale (mm): 1200
  • Hauteur totale (mm): 300