Fræserhovedadapter High-Performance Vibrationsdæmpet, cylindrisk med kølekanaler 16 mm

Art.-nr.: 301104 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 50 A = 300
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Svingning Dæmpet
Udragende længde, A-mål 300 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Fræsedornslængde L4 17 mm
maks. omdrejningstal nmaks 6.000 min-1
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301104 16
EAN/GTIN 4045197946225

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Fordel:

SM/kernen, der er specielt afstemt til holderne, muliggør optimale spåntagningsresultater, også ved længere udhæng:
  • Tidsbesparelse som følge af maksimale spåntagningsparametre.
  • Roligt løb og dermed perfekte overfladeresultater.
  • Udgiftsbesparelse som følge af længere værktøjsstandtider.
  • Maskinspindlen forskånes for vibrationer.

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Afbalanceringsgrad G 6,3 afhængigt af det maksimale driftsomdrejningstal.
Yderligere størrelser på forespørgsel.