• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con canales de refrigeración, SK 50 A = 300, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 301104 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Messerkopfaufnahme High-Perfomance
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG05001790; FDA01601210
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Diámetro de sujeción mín. D1 16 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 16 mm
Longitud de alcance A 300 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 17 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 38 mm
Número de revoluciones máx. 6.000 min-1
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Amortiguación de vibraciones
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración
Diámetro del mandril d1 16 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 418,75 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Forma AD
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 5,1 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301104 16
EAN / GTIN 4045197946225
Número del fabricante 301104 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:
  • Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.
  • Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.
  • Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.
  • Protección del husillo de máquina contra vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas.
Otros tamaños a petición.