Håndstempel med specialtegn (~), 2 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved graveringen

Art.-nr.: 300SZ0207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 300SZ0207
EAN/GTIN 4027474464264
Producentnummer 300SZ0207
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndstemplerne med specialtegn fra serie 300 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 900 N/mm² (27 HRC) i håndværk, industri og værksted. Stemplerne har en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. Specialtegn som jordningssymboler, diameter-symboler osv. kan nemt bestilles med et fast varenummer.
  • Skrifthøjden tilpasset skriftbilledet
  • For at muliggøre et så præcist slag som muligt, er stemplet slibet på alle sider indtil graveringen.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 70 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 7
  • Bredde af aksel [tommer]: 1/4
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 2 mm