Handschlagstempel mit Sonderzeichen (~), 2 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 300SZ0207
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300SZ0207
EAN / GTIN 4027474464264
Herstellernummer 300SZ0207
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Handschlagstempel mit Sonderzeichen der Baureihe 300 werden zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm² (27 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Stempel besitzen eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Sonderzeichen wie Erdungszeichen, Durchmesserzeichen usw. sind mit einer festen Artikelnummer einfach bestellbar.
  • Schrifthöhe dem Schriftbild angepasst
  • Um einen möglichst präzisen Schlag zu ermöglichen, ist der Stempel an allen Seiten bis zur Gravur angeschliffen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/4
  • Schaftbreite [mm]: 7
  • Schaftbreite [inch]: 1/4
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 2 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb