ER-spændetangspatron Form AD 32

Art.-nr.: 300465 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 32
Spænde-⌀ D1 2-20 mm
Adapter SK 30 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 2 mm - 20 mm
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 32
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 32
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300465 32
EAN/GTIN 4045197674364

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
HOLEX −
HOLEX præscionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret (G6,3/18.000 min−1, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18.000 min−1).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele