Kleštinový upínací trn ER typ AD, SK 30 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 300465 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 0300
Typ upínače Čep
Délka stopky 50 mm
Rozhraní na straně stroje SK 30
Upínací průměr min. 2 mm
Upínací průměr max. 20 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 32
Vnější průměr na straně nástroje 50 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HSC
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka 107,8 mm
Celková výška 50 mm
Celková šířka 50 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar AD
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300465 32
EAN / GTIN 4045197674364
Číslo výrobce 300465 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
HOLEX −
Přesná upínací matice HOLEX vyvážená (G6,3 / 18000 min−1, všechny stopky pískovány materiálem z jemných skleněných perliček. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min−1).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č.308820308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625309645 (pro č. 309615).