Skruetrækker med forskydning, lang, sekskantet 7 mm

Art.-nr.: 2977486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse vinklet
Vinkelbenlængde 194 mm; 41 mm
Klingelængde 194 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 7 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant kuglehoved
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 194 mm
Set nej
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2977486
EAN/GTIN 4010886947708
Producentnummer 2977486
L-nummer L60160 4139
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

- Udførelse i henhold til DIN ISO 2936
Kromvanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 194 mm
  • Bladets længde: 194 mm
  • Bladlængde 2: 41 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 7,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen