Drejestål, bredt neutral omtrent som DIN 4976 (ISO 4)., P20/K25, Skafthøjde: 20mm

Art.-nr.: 296605 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 125 mm
Skaftform firkant
Skærbredde 12
Skæreretning neutral
Holderform lige
Bearbejdningsprocesser udvendig drejning
Standard DIN 4976
Skaftbredde 12 mm
Skafthøjde 20 mm
Skæremateriale HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296605 20
EAN/GTIN 4045197519511
Producentnummer 296605 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).