Platus tekinimo peilis su prilituota plokštele neutralus, panašus į DIN 4976 (ISO 4), P20/K25, Koto aukštis: 20mm

Prekės Nr.: 296605 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 125 mm
Koto forma keturbriaunė
Ašmenų plotis 12
Pjovimo kryptis neutral.
Laikiklio forma tiesus
Apdirbimo metodas išorinis tekinimas
Standartas DIN 4976
Koto plotis 12 mm
Koto aukštis 20 mm
Įrankio medžiaga HC-P20
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HC-K25
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 296605 20
EAN / GTIN 4045197519511
Gamintojo numeris 296605 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys − plieniniai kotai 700−800 N/mm2 tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuota. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti.
Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).