{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde | 180 mm | |
| Skaftform | firkant | |
| Producentbetegnelse | Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8) | |
| Boringsdiameter, min. | 21 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | indvendig drejning | |
| Standard | DIN 4973 | |
| Skaftbredde | 12 mm | |
| Skafthøjde | 12 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Produkttype delete( ) | Drejestål | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 296325 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197518514 | |
| Producentnummer | 296325 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |