{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Denumirea producătorului | Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8) | |
| Diametru min. alezaj | 21 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Strunjire interioară | |
| Standard | DIN 4973 | |
| Lăţimea cozii | 12 mm | |
| Înălţimea cozii | 12 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Tip produs delete( ) | Cuţit pentru strunjit | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 296325 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197518514 | |
| Număr producător | 296325 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |