Firkantede drejestål 16X10L mm

Art.-nr.: 295060 16X10L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 16 mm
Bredde 10 mm
Længde 160 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295060 16X10L
EAN/GTIN 4045197271310

Betegnelse

Udførelse:

Drejestål med lige og retvinklede ender.
Højde og bredde: Tolerance h14. HSS-Co 10 (10% kobalt).
Rektangulært toolbits-stål iht. DIN 4964 form D.

Anvendelse:

Til drejning, udboring, afstikning osv.; særligt velegnet som råmateriale til fremstilling af formstål.
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
    Højde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven