Suorakulmainen sorviterä 16X10L mm

Tuote nro.: 295060 16X10L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 16 mm
Leveys 10 mm
Pituus 160 mm
Lastuava aine HSS Co 10
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 295060 16X10L
EAN / GTIN 4045197271310

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.
Korkeus ja leveys: Toleranssi h14. HSS Co 10 (10 % koboltti).
Suorakulmaiset sorvinterät, DIN 4964 muoto D.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.
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
    Korkeus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin