Griptang Classic med trådskærer 250 mm, 10″

Art.-nr.: 29486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Form, kæber/mund rund
Længde i alt L 250 mm
Spændvidde maks. a 40 mm
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Materiale krom-vanadium-stål; special-værktøjsstål
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde min. a 0 mm
Indhold enkelt del
Produkttype holdetang/ låsetang/ spændetang
Egenskaber skærefunktion
Overflade forniklet
Fremstillingsproces smedet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 29486
EAN/GTIN 4010995294861
Producentnummer 29486
L-nummer L60070 3333
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Trådskærer til skæring af loddetråd.
  • Anvendelse: Spænding og hold af rundt og fladt materiale.
  • Udførelse: Enhåndsbetjening med hurtigudløser, indstillingsskrue og indbygget trådskærer.
  • Hovedform: Krumme gribekæber med trådskærer.
  • Materiale: Smedede kæber af krom-vanadium-stål.
  • Materiale: Tangkrop af special høj styrkestål, forniklet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 250
  • Total længd (Tomme): 10″
  • Spændvidde flad min (mm): 0
  • Spændvidde flad max (mm): 20
  • Spændvidde flad min - max (mm): 0 - 20
  • Spændvidde rund min (mm): 8
  • Spændvidde rund max (mm): 40
  • Spændvidde rund min - max (mm): 8 - 40
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej