Profilrømningsindsats til udvendig sekskant ⌀ d = 32 mm 6 mm

Art.-nr.: 293110 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 32 mm
sekskant 6 mm
L1 20,5 mm
Belægning TiN
Profil sekskant
Skæremateriale HSS
Profillængde tmax 40 mm
Tolerance - 0,08 til - 0,12 mm
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293110 6
EAN/GTIN 4062406560997

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Bemærk:

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven