Broche pour 6 pans mâle ⌀ d = 32 mm 6 mm

Réf.: 293110 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 32 mm
Hexagonal 6 mm
L1 20,5 mm
Revêtement TiN
Profil 6 pans
Type d'outils HSS
Longueur de profil tmax 40 mm
Tolérance - 0,08 à - 0,12 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293110 6
EAN / GTIN 4062406560997

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Remarque(s):

Géométries spéciales disponibles sur demande. Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    6 pans (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier