Udtrækkersortiment indvendigt/udvendigt, i 2/2 L-BOXX 136-modul

Art.-nr.: 2927268
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2927268
EAN/GTIN 4010886945247
Producentnummer 2927268
L-nummer L60160 6267

Betegnelse

Beskrivelse:

Universelt internt/eksternt trækkersæt
Max. Belastning 3 og 5 t
Til spændbredder (SW) op til Ø 200 mm udvendigt, Ø 70-260 mm indvendigt og spændedybder (ST) op til 300 mm
2 ekstra spindler til maks. spændedybder
Inkluderet i sættet. Spændedybder
Smidte tværhoveder for større sikkerhed
Spindler med specialbelægning, ingen smøring nødvendig
På 3 af 4 spindler kan spindelspidsen drejes (kugle/spids)
Bøjemomentforstærket tværhoved nr. 1.04 til højere belastninger

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 310 mm
  • Samlet højde [mm]: 90 mm
  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 300 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 260 mm
  • Trækstyrke (max.) [t]: 3 og 5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør