Tegn-segment Skrifthøjde 3 mm S

Art.-nr.: 291956 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærke S
Skrifthøjde 3 mm
Teksthjul-⌀ 50 mm
Produkttype Tegn-segment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291956 S
EAN/GTIN 4030741627170
Producentnummer 85001575

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter. Fleksibel og med adapterbart skaft.

Fordel:

Påskrift er mulig indtil kant.

Passer til:

Mærkningsværktøj nr. 291930 og 291935.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Advarsel:

Overhold tilordning mellem værktøjer og segmenter.

Bemærk:

Skriftrulle med ⌀ 30 mm: Bestykning med mindst 17 segmenter er mulig.
Skriftrulle med ⌀ 50 mm: Bestykning med mindst 29 segmenter er mulig.
Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.
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
    Mærke Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven