Segment znakova visina natpisa 3 mm S

Artikl br.: 291956 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Znakovi S
Visina natpisa 3 mm
Svitak ⌀ 50 mm
Vrsta proizvoda Segment znakova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291956 S
EAN / GTIN 4030741627170
Broj proizvođača 85001575

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Set alata za utiskivanje natpisa br. 291920 i 291925.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Pažnja:

Voditi računa od dodjeli alata i segmenata.

Napomena:

Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.
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
    Znakovi Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu