Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Tegn-segment Skrifthøjde 2 mm, Mærke: A

Art.-nr.: 291910 A

Vælg variant og styktal

Mærke Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291910 A
Producentnummer 82000438
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter.

Passer til:

Mærkningsværktøj nr. 291900.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Bemærk:

Kan bestykkes med mindst 26 segmenter.
Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.