Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mærkningsværktøjssortiment, universal, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 291900 16

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291900 16
EAN/GTIN 2050001922335
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter.

Passer til:

Vekselsegmenter nr. 291910 – 291912 og tegnsæt nr. 291905 – 291907.

Leveringsomfang:

Mærkningsværktøj med skaftstørrelse 16, skaftadapter til skaftstørrelse 20 og 25, start- og slutsegment.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Bemærk:

Sortimentsbestanddele og yderligere udførelser kan leveres på forespørgsel.
Kan bestykkes med mindst 26 segmenter.
Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.