{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter, skaft Ds | 32 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Egnet til notbredde m | 3 mm | |
| Diameter, skæretilbehør D1 | 7,8 mm | |
| Diameter, mindste forboring Dmin | 8,36 mm | |
| Længde på udhæng A | 40 mm | |
| Midterforskydning L3 | 4,2 mm | |
| Radius, skæretilbehør R2 | 3,9 mm | |
| Længde, skaft Ls | 100 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Produkttype | not- og profilstødningsværktøj | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 290353 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197880994 | |
| Producentnummer | 290353 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |