{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 57 mm | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 10 mm | |
| Målekraft min. | 0,4 N | |
| Målekraft maks. | 1,4 N | |
| Repeterbarhed | 3 µm | |
| Fejlgrænse | 0,013 mm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Sondepindel-diameter | 2,5 mm | |
| Standard | DIN 878 | |
| Egenskab, måleur | med ædelstensleje; stødsikkert | |
| Måleværdi-hystereseinterval fu | 3 µm | |
| Skalainddelingsværdi, analog | 0,01 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
| Aflæsning af enhed, analog | millimeter | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 2902A | |
| EAN/GTIN | 4946368841991 | |
| Producentnummer | 2902A | |
| L-nummer | L40010 14034 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |