Rádlovací tvářecí nástroj ECO pravý, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 290039 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Typ upínače Prismatický upínač
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Řada ECO
Označení výrobce ECO Rändelformwerkzeug rechts
Průměr rýhování d1 15 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 4 mm
Šířka rýhování b 4 mm
Pracovní rozsah min. 6 mm
Pracovní rozsah max. 60 mm
Profil rýhování RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290039 12
EAN / GTIN 4030741290442
Číslo výrobce 31000680
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Konvenční použití.

Poznámka:

Musí být nastavena výška hrotu.