Fjedervægt Max 10 g: d=100 mg

Art.-nr.: 287-100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 287-100
EAN/GTIN 4045761189867
Producentnummer 287-100
L-nummer L40250 2081

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk vægt- og kraftmåling med kvalitetsfjeder for lang levetid
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Slidfri, farvet præcisionsskala med høj opløsning
  • Takket være det drejelige inderrør kan skalaen altid aflæses optimalt
  • Den medfølgende ophængningsanordning kan let udskiftes med en anden og kan således tilpasses individuelt til den prøve, der skal vejes

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør