Universelt sortiment af aftræksværktøjer, i L-BOXX 136

Art.-nr.: 2838362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2838362
EAN/GTIN 4010886939406
Producentnummer 2838362
L-nummer L60160 1873

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 2- og 3-armet tværhoved
Med helståls- og slanke kroge samt forlængelser
Ekstra slanke trækkroge til smalle indbygningsområder medfølger til selvmontering
Slanke krogefødder, der er ideelle til svært tilgængelige steder
Kombination af 12 forskellige trækkroge mulig
Udre Ø op til 130 mm, indvendig Ø op til 170 mm med en spændedybde på 200 mm
Med kontrolværktøjsindsats til hurtig identifikation af manglende værktøj
Nr. 1100 CT2-1.04 til eftermontering af eksisterende L-BOXX®s 136

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 442 mm
  • Samlet højde [mm]: 151 mm
  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør