Mekanisk kraftmåler Max 50 N: d=0,5 N

Art.-nr.: 283-483
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 283-483
EAN/GTIN 4045761002227
Producentnummer 283-483
L-nummer L40250 537

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminiumsskalerør: robust, holdbart og rustfast
  • Newton-skala:: Visning af måleresultatet i Newton
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Trykkraftmåling: Mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Håndtag som standard:
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsfri fjeder af rustfrit stål:
  • Klipsøsken: Med fri rotation af det nederste ophæng 360°
  • Høj kvalitet: Slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning for den bedste aflæsning af måleresultatet
  • Newton-skala: Visning af måleresultatet i Newton
  • Dobbelt skala: Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Måling af trykkraft: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Håndtag som standard
  • Træk-markør som standard
  • Fastholdelsesbeslag: Takket være det drejelige fastholdelsesbeslag kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Høj kvalitet: slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning til nem aflæsning af måleresultatet

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør