Fjedervægt Max 300 g: d=2 g

Art.-nr.: 281-401
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 281-401
EAN/GTIN 4045761002067
Producentnummer 281-401

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skalerør af aluminium: robust, holdbart og rustfast
  • gram/kilogram-skala: Måleresultatet vises i gram i stedet for N
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Trykkraftmåling: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Holdestykke: takket være det drejelige holdestykke kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tarerskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsfri fjeder af rustfrit stål:
  • Klipsøje: med fri rotation af den nederste ophængning på 360°
  • Høj kvalitet: Slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning for den bedste aflæsning af måleresultatet
  • Gram/kilogram-skala: Måleresultatet vises i gram i stedet for N
  • Til hurtig eller præcis registrering af måleresultatet
  • Måling af trykkraft: mulig ved hjælp af et valgfrit tryksæt, se tilbehør
  • Fastholdelsesbeslag: Takket være det drejelige fastholdelsesbeslag kan skalaen altid justeres optimalt i synsretningen
  • Høj præcision: Spillefri fjederleje med integreret tareringsskrue til justering med høj præcision
  • Træthedsbestandig fjeder i rustfrit stål
  • Clip-øje med fri rotation af den nederste ophængning på 360
  • Høj kvalitet: slidstærk, farveanodiseret præcisionsskala med høj opløsning til nem aflæsning af måleresultatet

Egenskab:

  • Nøjagtighed: ± 0,3 % af [Max]
  • Taringområde: 20 % af [Max]

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør