Indstiksplatte Hel radius 4 mm

Art.-nr.: 275045 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    150,64  DKK / styk
  • fra 10 styk
    125,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB9140
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275045 4
EAN/GTIN 4062406378769

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Skærholder nr. 274030274134.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere