Zapichovací destička plný rádius 4 mm

Artiklové číslo: 275045 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    557,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    464,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 4 mm
Podmínky řezu kontinuální
Typ HB9140
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 275045 4
EAN / GTIN 4062406378769

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030274134.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů