{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Stikbredde W | 1,5 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | ja | |
| Systemnøgle | ja | |
| tmaks indvendig bearbejdning | 3 mm | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 14 mm | |
| Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 25 mm | |
| Samlet længde L | 78 mm | |
| aksial stikning mulig | nej | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 274171 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406785505 | |
| Producentnummer | 274171 16/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |