Borestang til stikdrejning 20/3

Art.-nr.: 274171 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Stikbredde W 2,2; 3 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
tmaks indvendig bearbejdning 3 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 30 mm
Samlet længde L 88 mm
aksial stikning mulig nej
Anvendelsesområde Radial indvendig indstikning
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274171 20/3
EAN/GTIN 4062406577681

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Til stikdrejning fra diameter Dmin = 14 mm.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven