• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Borestang til stikdrejning, Højre, Type: 16/2

Art.-nr.: 274170 16/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Højre
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
tmaks indvendig bearbejdning 3 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 14 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 25 mm
Samlet længde L 78 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274170 16/2
EAN/GTIN 4062406785468
Producentnummer 274170 16/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Til stikdrejning fra diameter Dmin = 14 mm.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 1-3 skal bestilles separat.