Skærholder Medium-Plus til radiale indstik, Højre, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 274104 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Skæremateriale HM
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Plattestørrelse 3 mm
Stikdybde, maks. 30 mm
Udhængslængde inkl. fristilling 40,5 mm
Systemnøgle ja
Type, skaft klemholder
Indhold enkelt del
Produkttype Skærholder
Længde 82 mm
Stikbredde 3 mm
Aksial stikning mulig nej
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274104 3
EAN/GTIN 4062406384333
Producentnummer 274104 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til stikklinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 1-3 skal bestilles separat.