• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák destiček Medium-Plus pro radiální zápich, pravý, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 274104 3
Sleva
6 824,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožové držáky
Druh použití vpravo
Chladicí a mazací prostředek ano
Šířka upichování w 3 mm
Délka L 82 mm
Možnost axiálního upichování ne
Řezný materiál TK
Upichovací hloubka max. tmax 30 mm
Systémový klíč ano
Vnitřní chlazení ne
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Velikost destiček 3 mm
Nepodepřená délka včetně uvolnění L1 40,5 mm
Typ stopky Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274104 3
EAN / GTIN 4062406384333
Číslo výrobce 274104 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.