Eco-grundholder med aftagelig klemmeliste, Skafthøjde h: 16mm

Art.-nr.: 274095 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Holdertype firkantholder
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 1616 mm
Holdertype tapper
Skaftlængde 43 mm
Længde på udhæng 82 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 32 mm
Funktionshøjde 26 mm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype firkantholder
Samlet længde 82 mm
Samlet højde 16 mm
Totalbredde 12 mm
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,5 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274095 16
EAN/GTIN 4062406805883
Producentnummer 274095 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til isætning af GARANT Eco stikklinger. Kan også anvendes til værktøjsholdere med skjulte spændeelementer.

Reservedel:

Gevindstift nr. 279832 2.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse med reservedelssæt nr. 279833 1.