Skærholder Medium-Plus til planindstik 342/999 mm

Art.-nr.: 274042 342/999
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Systemnøgle: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 342 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 999 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 32 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274042 342/999
EAN/GTIN 4062406094317

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048. D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter
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
    ⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven