Skærholder Medium til planindstik 27/40 mm

Art.-nr.: 274022 27/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Systemnøgle: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 27 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 40 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 24 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274022 27/40
EAN/GTIN 4062406094232

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter