Skærholder Medium til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 19/30mm

Art.-nr.: 274012 19/30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 19 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 30 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 16 mm
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274012 19/30
EAN/GTIN 4062406094102
Producentnummer 274012 19/30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 1-3 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.