{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 19 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 30 mm | |
Primjena | lijevi | |
Ključ sustava | da | |
Širina utora w | 3 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274012 19/30 | |
EAN / GTIN | 4062406094102 |